Manómetro de homogeneizador Anderson - 5000 PSI

Manómetro de homogeneizador Anderson - 5000 PSI

Manómetro del homogeneizador Anderson - 5000 PSI. Diámetro del orificio del perno de montaje y distancia de separación: 11/16 pulg. / 2 3/8 pulg. Diámetro del sensor: 15/16 pulg. (ACN5).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1411
  • Fabricante: Anderson
Detalles del homogeneizador
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 5000
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • ACN: 5
Detalles adicionales del producto
Manómetro de homogeneizador Anderson - 5000 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente