Manómetro de presión de amoníaco McDaniel Controls (1/4" NPT)

Manómetro de presión de amoníaco McDaniel Controls (1/4" NPT)

Manómetro de amoníaco McDaniel Controls sin usar. Rango: -30 - 160 psi. Conexión: 1/4 NPT.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS83
  • Fabricante: McDaniel Controls Inc
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 4
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 4
  • Peso libras): 2
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Manómetro de presión de amoníaco McDaniel Controls (1/4" NPT)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente