Homogeneizador Mantons Gaulin 1500 CGD - 3000 PSI

Homogeneizador Mantons Gaulin 1500 CGD - 3000 PSI

Homogeneizador Manton Gaulin. Capacidad máxima: 1500 gph. Modelo: 1500 CGD. S/N 728452387. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. Émbolos de 1-15/16 pulg. 3.000 psi. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Cilindros de válvula de asiento cónico. Marco pintado. Diámetro de la válvula de asiento: 1-3/8 pulg. Motor, 50 hp, 1155 rpm, 772 rpm (final), 220/440 V. Diámetro de la polea del motor: 9-3/4 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 14-3/8 Entradas: (1) 2 pulgadas de diámetro. racor roscado. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Dimensiones totales 75 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 150.279
  • Fabricante: Manton Gaulin
  • Modelo: 1500 CDG
  • Número de serie: 728452387
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 1500
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 3000
  • Número de etapas: 2
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 1155/722
  • Voltaje del motor: 220/440
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 75
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 63
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Mantons Gaulin 1500 CGD - 3000 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente