- Detalles del producto
Homogeneizador Mantons Gaulin 300KF3
Homogeneizador Manton Gaulin 300KF3. Modelo: 300KF3 3PS. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. 1-1/8 pulg. de diámetro. émbolos. Presión de trabajo: 3000 psi. Conjunto de cilindro de válvula de asiento cónico. Motor, 10 hp, 1750 rpm, 1166 rpm (final), 550 V, 10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 6 pulg. Diámetro de la polea del engranaje. Entradas/salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto. Capacidad máxima: 300 gph. S/N: 428555313. (ACN600-55).
- Cantidad en stock: DTWA502.46
- Fabricante: Gaulin
- Modelo: 300KF3 3PS
- Número de serie: 428555313
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









