Mantons Gaulin 400 DJF 711P - Homogeneizador 3PS

Mantons Gaulin 400 DJF 711P - Homogeneizador 3PS

Manton Gaulin 400 DJF 711P - Homogeneizador 3PS, conjunto de válvula manual de una etapa, marco pintado, serie 1621676, bloque serie 15405 157202 CRU304 2-14-61, capacidad 400 GPH a 3000 PSI, 20 HP 230/460V 1800 RPM, polea de motor diámetro 16-1/2 pulg., diámetro de la polea del engranaje 16 pulg., distancia de centro a centro de las poleas 16 pulg., válvula de asiento 7/8 pulg., émbolo 1-3/16 pulg., conexiones sanitarias 1-1/2 pulg. de succión/descarga , peso aproximado 3000 libras, dimensiones totales 50 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 47 pulgadas de alto
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HD.49a
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 400-DJH711-3PS
  • Número de serie: 1621676
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mantons Gaulin 400 DJF 711P - Homogeneizador 3PS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente