Homogeneizador Mantons Gaulin

Homogeneizador Mantons Gaulin

Homogeneizador Manton Gaulin, modelo 500E, conjunto de válvula manual de 2 etapas. Émbolos de 1-3/8 pulg. Cilindro de válvula de 3000 psi. 1-1/4 pulg. de diámetro. válvulas de bola. Capacidad mínima: 300 gph. Capacidad máxima: 500 gph. Número de serie 112150-8330. Dimensiones totales 53 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 225.HDVM335b.74
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 500E
  • Número de serie: 112150-8330
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Mantons Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente