Homogeneizador Mantons Gaulin, Modelo 1000 MC18 3PS

Homogeneizador Mantons Gaulin, Modelo 1000 MC18 3PS

Homogeneizador Manton Gaulin. Modelo: 1000 MC18 3PS. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. Émbolos de 2 pulgadas de diámetro. 3000 psi. Cilindros de válvula de asiento cónico. Capacidad máxima: 1000 gph. SN: 8694365.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 285HDVM334.148a
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 1000 MC18-3PS
  • Número de serie: 8694365
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Mantons Gaulin, Modelo 1000 MC18 3PS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente