Mantons Gaulin Homogeneizador Tamaño 3, Modelo: 88 M3-8TBS

Mantons Gaulin Homogeneizador Tamaño 3, Modelo: 88 M3-8TBS

Homogeneizador Manton Gaulin. Modelo: 88 M3-8TBS. Tamaño: 3. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. 3/4 pulg. de diámetro. émbolos. 8.000 psi. Cilindros con válvula de bola de asiento cónico. Capacidad mínima: 50. Capacidad máxima: 120 gph. N/S 3673514.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 195.GR940.
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 88 M3-8TBS
  • Número de serie: 3673514
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mantons Gaulin Homogeneizador Tamaño 3, Modelo: 88 M3-8TBS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente