Homogeneizador Mantons-Gaulin tamaño 3 - 3000 PSI

Homogeneizador Mantons-Gaulin tamaño 3 - 3000 PSI

Homogeneizador Manton Gaulin. Modelo: 200 CV KL3 3BS. S/N: 125565975. Válvula homogeneizadora de dos etapas. Caudal máximo: 200 GPH. Presión máxima: 3000 PSI. La parte inferior del bloque tiene estos sellos: 5897, 91255, 125K127S, CR304. Motor Varidrive de US Motors: 7,5 HP, 220/440 V, trifásico, 60 Hz, 104-775 RPM. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 3,5 pies de ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH006
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 200 HP KL3 3BS
  • Número de serie: 125565975
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 200
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 3000
  • Número de etapas: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 104-775
  • Voltaje del motor: 220/440
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 56
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Mantons-Gaulin tamaño 3 - 3000 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente