Máquina bruñidora de precisión Sunnen

Máquina bruñidora de precisión Sunnen

Bruñidora de precisión Sunnen, modelo MBB-1660, n.º de serie. 91741, altura total de 64 pulgadas x 42 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de largo, motor eléctrico Magnetek Century monofásico, 0,5 hp, 1725 rpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GM27.1
  • Fabricante: Sunnen
  • Modelo: MBB-1660K
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina bruñidora de precisión Sunnen
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente