Máquina cerradora de latas Continental CR

Máquina cerradora de latas Continental CR

Máquina cerradora de latas Continental Can Sealer CR. Modelo: 334-CR-1. S/N: 1287. Dimensiones máximas del tamaño de lata: 202-404 de diámetro, 204-708 de altura. Tamaños de latas de muestra: 6,3 pulgadas cúbicas para cerrar 2 oz. latas de champiñones y hasta 93 pulgadas cúbicas para sellar latas de maíz. (4) Cabezales de sellado giratorios. (2) Puertas de acceso a mantenimiento. Altura de entrada/salida del transportador: 31-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BFLV042.11a
  • Fabricante: Continental
  • Modelo: 334-CR-1
  • Número de serie: 1287
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 80
Detalles adicionales del producto
Máquina cerradora de latas Continental CR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente