Máquina compactadora de cartón Max-Pak

Máquina compactadora de cartón Max-Pak

Compactador/Achicador de Cartón Max-Pack. Modelo: MP-V48. Serie: 186177. Eléctrica: 10 HP, 230/460V, trifásica. Eliminado en febrero de 2016 del cierre de una tienda de comestibles.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWVF381
  • Fabricante: Max-Pak
  • Modelo: MP-V48
  • Número de serie: 186177
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2016
  • Año retirado de la producción: 2016
Máquina compactadora de cartón Max-Pak
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente