Máquina de cierre semiautomática occidental

Máquina de cierre semiautomática occidental

Máquina cerradora de latas semiautomática occidental n.° 1, OEM: American Can Company, S/N 1A18R66, transmisión: 1-1/2 hp, 230/460 voltios, 1800 rpm, velocidad del eje impulsor: 460 rpm, 12 revoluciones por lata. peso en embalaje con alimentación de cubierta y motor: 1,050 lbs, distancia del piso al centro del eje impulsor: 55-3/4 pulg., distancia del piso a la línea de alimentación para latas (varía): 33 a 13/32 pulg. a 41-29 /32 pulg., producción por minuto (dependiendo del tamaño de la lata y la habilidad del operador): 20 - 30 latas, rango de diámetro de lata que la máquina cerrará: 1-3/8 pulg. a 7 pulg., la máquina de latas más baja cerrará con estándar elevador: 3 pulg., la máquina de latas más baja se cerrará con un elevador especial: 1/2 pulg., la máquina de latas más alta se cerrará con alimentación de tapa: 9-3/4 pulg., la máquina de lata más alta se cerrará con alimentación de tapa y elevador especial: 10-3/4 pulg., la máquina para latas más alta se cerrará sin alimentación de tapa: 10-1/2 pulg., la máquina para lata más alta se cerrará sin alimentación de tapa, con elevador especial: 11-1/2 pulg., operación de cobertura manual, Mantenimiento, diagramas de industrias y lista de piezas de repuesto. Esta máquina cierra latas redondas con costura simple o doble, dimensiones totales 35 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.DFP01.6a
  • Fabricante: American Can Company
  • Número de serie: 1A8R66
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina de cierre semiautomática occidental
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente