Máquina de coser bolsas Minneapolis

Máquina de coser bolsas Minneapolis

Máquinas de coser bolsas de Minneapolis. Modelo: PH 150. S/N: 302. Motor Robbins & Myers, 1/8 hp, 5000 rpm, 115 V, 1.8 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 1 pie 3-1/4 pulgadas de largo x 9-1/8 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BZCH326
  • Fabricante: Minneapolis Sewing Machine Co.
  • Modelo: P.H. 150
  • Número de serie: 302
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Robbins & Myers
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.13
  • RPM del motor: 5000
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 1.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15.25
  • Ancho (pulgadas): 9.125
  • Altura (pulgadas): 10.5
Detalles adicionales del producto
Máquina de coser bolsas Minneapolis
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente