Máquina de coser bolsas Minneapolis

Máquina de coser bolsas Minneapolis

Máquina de coser bolsas Minneapolis. Modelo: M100. S/N: 461. Motor eléctrico maestro, 1/4 hp, 152 rpm, 115/230 V, 3.8/1.9 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 1 pie 6-1/4 pulgadas de largo x 11-1/4 pulgadas de ancho x 1 pie 2-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BZCH326B
  • Fabricante: Minneapolis
  • Modelo: M100
  • Número de serie: 461
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Master
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.25
  • RPM del motor: 152
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 3.8/1.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18.25
  • Ancho (pulgadas): 11.25
  • Altura (pulgadas): 16.5
Detalles adicionales del producto
Máquina de coser bolsas Minneapolis
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente