Máquina de envoltura elástica para paletas

Máquina de envoltura elástica para paletas

Máquina envolvedora de palets. Estructura de acero inoxidable. Radio del brazo giratorio: Motor industrial Baldor de 5 pies (conjunto de brazo giratorio), ¾ hp, 1750 rpm, 180 V, 5,7 amperios. Browning Gear Drive, relación 63, 27,7 rpm (final). Motor eléctrico Reliance (conjunto de brazo giratorio), ½ hp, 2500 rpm, 90 V, 5,0 amperios. Transmisión por engranajes de Boston. Motor eléctrico Leeson (conjunto de rodillo), ½ hp, 1750 rpm, 90 V, 5,0 amperios. Reductor de velocidad Grove Gear serie OE, relación 5, 350 rpm (final). Dimensiones totales (conjunto de rollo): 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 7 pies 3 ½ pulgadas de alto. Dimensiones totales (conjunto de brazo giratorio): 9 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas Ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales (soportes del marco): 7 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 10 pies 2 pulgadas de alto (HB2).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2061.
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 0.75 hp Baldor Industrial Motor (revolving arm assembly), (1) 0.5 hp Reliance Electric Motor (revolving arm assembly), and (1) 0.5 hp Leeson Electric Motor (roll assembly).
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina de envoltura elástica para paletas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente