Máquina de hacer hielo Morris Nugget: 50 toneladas por día

Máquina de hacer hielo Morris Nugget: 50 toneladas por día

Máquina de hacer hielo en pepitas Morris & Associates NIM-125HV-50. Número de serie: 1482-1094. 460V 3 PH, compresor Vilter VMC 350ES, motor de 125HP, conducto de hielo de doble tornillo con motores de 2HP, motor de depósito IHP. 54 ancho x 20 largo x 11'4' alto. Peso 12.000 libras.

* RECIÉN RECIBIDO - IMÁGENES PRÓXIMAMENTE.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF19-03
  • Fabricante: Morris
  • Modelo: NIM-125HV-50
  • Número de serie: 1482-1094
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina de hacer hielo Morris Nugget: 50 toneladas por día
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente