Máquina de hielo en escamas de acero al carbono North Star Ice M60 (45 toneladas de hielo/día)

Máquina de hielo en escamas de acero al carbono North Star Ice M60 (45 toneladas de hielo/día)

Máquina de hielo en escamas de acero al carbono Northstar M60 (45 toneladas de hielo/día) Modelo M60-79C Serie: 4908 Año 1979 Material: Acero al carbono Producción estimada de hielo en escamas por día: 45 toneladas/día

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPCS01
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M60-84C
  • Número de serie: 5628
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 64
  • Altura (pulgadas): 80
  • Peso libras): 8,100
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1984
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Máquina de hielo en escamas de acero al carbono North Star Ice M60 (45 toneladas de hielo/día)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente