Máquina de hielo en escamas de acero al carbono Northstar M60 (45 toneladas de hielo/día)

Máquina de hielo en escamas de acero al carbono Northstar M60 (45 toneladas de hielo/día)

Máquina de hielo en escamas de acero al carbono Northstar M60 (45 toneladas de hielo/día) Modelo M60-79C Serie: 4908 Año 1979 Material: Acero al carbono Producción estimada de hielo en escamas por día: 45 toneladas/día

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPCS03
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M60-79C
  • Número de serie: 4908
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 64
  • Altura (pulgadas): 80
  • Peso libras): 8100
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: Perfection Industries 3300 Dispenser
  • Año retirado de la producción: Perfection Industries 3300
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Perfection Industries Dispenser with Agitator. Model: 3300, Serial No: 319. Unit has a agitator to prevent bridging and freezing inside the bin for a smooth constant flow. Outet of 10 inch. Hopper Overall Dimensions(in): 60L x 65W x 58H. Shipping Overall Dimensions(in): 64L x 71W x 79H. Dorris Agitator Gear Drive: Model: 107SCD25, Serial No: 107SCD17701. Ratio: 25. Ran with a Baldor .75 HP Motor Volts: 208-230/460, Amps: 3.2-3/1.5, RPM: 1725, Frame: 56, Hz: 60.
Máquina de hielo en escamas de acero al carbono Northstar M60 (45 toneladas de hielo/día)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente