Máquina de hielo en escamas de acero al carbono Northstar M60 (45 toneladas de hielo/día)

Máquina de hielo en escamas de acero al carbono Northstar M60 (45 toneladas de hielo/día)

Máquina de hielo en escamas de acero al carbono Northstar M60 (45 toneladas de hielo/día) Modelo M60-CS-67 Serie: 1869. Año 1967. Material: Acero al carbono. Producción estimada de hielo en escamas por día: 45 toneladas/día"
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMN02
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M60-67CS
  • Número de serie: 1869-D
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 850
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 4/2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 64
  • Altura (pulgadas): 80
  • Peso libras): 10,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1967
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ammonia (R-717)
Máquina de hielo en escamas de acero al carbono Northstar M60 (45 toneladas de hielo/día)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente