Máquina para hacer hielo en escamas de acero inoxidable Northstar M60 (31 toneladas de hielo por día)

Máquina para hacer hielo en escamas de acero inoxidable Northstar M60 (31 toneladas de hielo por día)

Máquina para hacer hielo en escamas de acero inoxidable Northstar M60 (31 toneladas de hielo por día) Modelo M60-CS-81 Número de serie: 5025 Año 1981 Material: Acero al carbono. Producción estimada de hielo en escamas por día: 45 toneladas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMN01
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M60-81C
  • Número de serie: 5025
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 850
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 4/2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 106
  • Ancho (pulgadas): 64
  • Altura (pulgadas): 80
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1981
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Máquina para hacer hielo en escamas de acero inoxidable Northstar M60 (31 toneladas de hielo por día)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente