Máquina de hielo en escamas Howe con paquete de unidad condensadora KRam Industrieser - 3 toneladas / día

Máquina de hielo en escamas Howe con paquete de unidad condensadora KRam Industrieser - 3 toneladas / día

Este sistema incluye una máquina de hielo en escamas Howe 31-E y una unidad condensadora de freón enfriada por aire KRam Industrieser. Estos son los componentes principales necesarios para producir aproximadamente 6.000 libras de hielo por día (3 toneladas). Energía requerida para el motor de accionamiento Howe: 115/208-230 V, 8,0/4,1 amperios, 60 Hz, monofásico. Energía requerida para los motores de compresores y ventiladores de KRam Industrieser: 208/220 voltios, 31,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Si el cliente lo desea, Genemco puede completar el sistema, realizar una prueba de funcionamiento (con electricidad, agua, refrigerante) y una prueba de video para la aprobación del cliente por un costo adicional (ACN248).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GEN9002
  • Fabricante: Howe Corporation
  • Modelo: 31-E
  • Número de serie: 36962
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina de hielo en escamas Howe con paquete de unidad condensadora KRam Industrieser - 3 toneladas / día
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente