Máquina de hielo en escamas North Star Carbon Steel M60-67 (refrigeración con amoníaco (R-717), 45 toneladas por día)

Máquina de hielo en escamas North Star Carbon Steel M60-67 (refrigeración con amoníaco (R-717), 45 toneladas por día)

Máquina de hielo en escamas Northstar M60-67 (refrigeración con amoníaco, 45 toneladas por día) Número de serie: 18856-E. 45 Toneladas de Producción de Hielo por Día. Utilizado anteriormente con Amoníaco (R717 | NH3). Se incluye un motor de 1 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MML01
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M60-67
  • Número de serie: 18856-E
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Standard Gear Drive Motor Missing The Data Plate.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 107
  • Ancho (pulgadas): 76
  • Altura (pulgadas): 81
  • Peso libras): 8,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1967
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Has cosmetic wear on the base and the outside barrel. The inside has visible rust.
Máquina de hielo en escamas North Star Carbon Steel M60-67 (refrigeración con amoníaco (R-717), 45 toneladas por día)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente