Máquina de hielo en escamas North Star Carbon Steel M60-77 (refrigeración con halocarbono (freón), 45 toneladas por día)

Máquina de hielo en escamas North Star Carbon Steel M60-77 (refrigeración con halocarbono (freón), 45 toneladas por día)

Máquina de hielo en escamas Northstar M60-77 (refrigeración con amoníaco, 45 toneladas por día) Número de serie: 4164. 45 toneladas de producción de hielo por día. Utilizado anteriormente con refrigeración (halocarbono (freón). Se incluye un motor de 1 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MML02
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M60-77
  • Número de serie: 4164
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 865
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 1.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 107
  • Ancho (pulgadas): 76
  • Altura (pulgadas): 81
  • Peso libras): 8,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1977
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: The bottom base is rotted.
Máquina de hielo en escamas North Star Carbon Steel M60-77 (refrigeración con halocarbono (freón), 45 toneladas por día)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente