Máquina de hielo en escamas North Star Ice M20

Máquina de hielo en escamas North Star Ice M20

Máquina de hielo en escamas North Star M20. Modelo: M20-80-SS. S/N: 5750. Material de la superficie de congelación: Acero inoxidable. Rango de capacidad de fabricación de hielo: 6,1 a 11,4 toneladas/24 horas, dependiendo de la temperatura del evaporador. Toneladas de Refrigeración requeridas (TR) aproximadas por tonelada de hielo producida: 1,3 TR. Capacidad basada en una temperatura de entrada de agua de 60 °F y un espesor de hielo de 1,5 a 2,0 mm. Motor de accionamiento: 0,5 CV. Peso: 3.800 libras. Dimensiones totales: 83 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto (ACN398a-80).

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC672.65
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M20-80-SS
  • Número de serie: 5750
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Máquina de hielo en escamas North Star Ice M20
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente