Máquina de hielo en escamas North Star M40-SS

Máquina de hielo en escamas North Star M40-SS

Máquina de hielo en escamas North Star usada. Modelo: M40-SS-LMC-04. Serie: 1435. Año: 2004. Superficie de congelación de acero inoxidable. Previamente funcionado con refrigerante amoniaco. Capacidad nominal: 19,3 toneladas por 24 horas (temperatura de evaporación de -25 °F, espesor de hielo de 1,5 mm, temperatura de entrada de agua de 60 °F). Peso: 4100 libras. Dimensiones totales: 83 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OBSF012
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M40-SS-LMC-04
  • Número de serie: 1435
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina de hielo en escamas North Star M40-SS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente