Máquina de hielo en escamas North Star M60

Máquina de hielo en escamas North Star M60

Máquina de hielo en escamas North Star usada. Modelo: M60-74. Serie 366. Refrigerante: amoniaco. Superficie de congelación: acero al carbono. Clasificación: 34,1 toneladas de hielo por 24 horas, 1,5-2,0 mm de espesor, temperatura del evaporador de -30 °F, agua de reposición de +60 °F. Motor eléctrico Leeson: 1 HP, 230/460 V, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 50 Hz). Peso: 8100 libras (3700 kg). Dimensiones totales: 76 pulgadas de ancho x 107 pulgadas de largo x 80 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPSI02
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M60-74
  • Número de serie: 366
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina de hielo en escamas North Star M60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente