Máquina de hielo en escamas North Star Modelo M20

Máquina de hielo en escamas North Star Modelo M20

Máquina para hacer hielo en escamas North Star Ice Equipment. Modelo: M20. Capacidad aproximada: 14 toneladas por día. Motor Baldor: 1 hp, monofásico y reductor de engranajes Electra Motors. El modelo M-20 fabrica hielo a partir de agua dulce, agua de mar u otros líquidos y ofrece recolección continua sin ciclos de descongelación. Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 5 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM974A.5a
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M20
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina de hielo en escamas North Star Modelo M20
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente