Máquina de hielo en escamas North Star

Máquina de hielo en escamas North Star

Máquina de hielo en escamas North Star. Modelo M60.78. S/N: 4401. Capacidad a -20 amoniaco evaporado y con temperatura del agua de 60 °F: 34,7 toneladas estadounidenses/día. Construcción de acero al carbono. Grosor del hielo: 1,5 pulgadas. Produce hielo a partir de agua dulce, agua de mar u otros líquidos. Produce más hielo por tonelada de refrigeración que cualquier otra máquina de hacer hielo utilizando un compresor de igual potencia. Produce hielo subenfriado con mejor poder de enfriamiento que cualquier otra máquina de hielo. Recoge hielo continuamente sin ciclos de descongelación. Reduce las pérdidas de refrigeración con recinto aislado de fibra de vidrio. Convierte toda el agua de reposición en hielo eliminando residuos. Área de superficie de congelación: Motor industrial Baldor de 78,5 pies cuadrados, 1 hp, 850 rpm, 230/460 V, 5/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Electra Motor Drive, relación 20, 42,5 rpm (final). Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto (líquido), (1) 3 pulg. de diámetro. tubería de refrigerante. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 68 pulg. de diámetro. descarga de hielo. Tamaño total: 100 pulgadas de largo x 100 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tMMO004.
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: Model M60.78
  • Número de serie: 4401
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina de hielo en escamas North Star
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente