Máquina de hielo Manitowoc

Máquina de hielo Manitowoc

Máquina de hielo Manitowoc. Modelo: SD0303W. Serie: 110895618. Mfg. DT: 1002 (construido en octubre de 2002). Refrigerante: R404A. Requerimiento eléctrico: 208-230V, paso único, 60 Hz. Tipo de hielo: cubito. Capacidad por 24 horas: hasta 340 lbs. Enfriado hidráulicamente. Vivienda de 30 de ancho.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH216
  • Fabricante: Manitowoc Ice, Inc.
  • Modelo: SD0303W
  • Número de serie: 110895618
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina de hielo Manitowoc
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente