Máquina de hielo North Star de Union Tankworks

Máquina de hielo North Star de Union Tankworks

Máquina de hielo North Star de Union Tankworks. Modelo M-60.75, S/N 3933. Número de Junta Nacional 1353. 150 psi @ 300°F -50°F @ -7.56 psi USC - 66. Dimensiones totales 80 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de largo x 88 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LCNM009b.
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M-60.75
  • Número de serie: 3933
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina de hielo North Star de Union Tankworks
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente