Máquina de hielo North Star Ice de acero inoxidable M90-SS-2011 (refrigeración por amoníaco, 40 toneladas por día)

Máquina de hielo North Star Ice de acero inoxidable M90-SS-2011 (refrigeración por amoníaco, 40 toneladas por día)

Máquina de hielo de acero inoxidable Northstar. Modelo: M90-SS-2011. Número de serie: 2554. Año de fabricación: 2011. Toneladas por día: 40 TR. Motor de accionamiento: 1 1/2 HP. Línea de succión: 6 pulg. Línea de líquido: 2 pulg. Volumen: 645 pies3.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LIQ01
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M90-SS-2011
  • Número de serie: 2554
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 109
  • Ancho (pulgadas): 76
  • Altura (pulgadas): 97
  • Peso libras): 9,480
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2011
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Máquina de hielo North Star Ice de acero inoxidable M90-SS-2011 (refrigeración por amoníaco, 40 toneladas por día)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente