Máquina de hielo turbo: 20 toneladas por día

Máquina de hielo turbo: 20 toneladas por día

Máquina de hacer hielo de día Turbo de 20 toneladas, modelo CAR40, número de serie: 890710. Tiene una estructura de soporte de acero inoxidable de 7'H, una tolva de hielo de 6'6 X 11' y un sinfín de suministro de hielo con dimensiones de 12'8 LX 8'3 WX 9'2H. Peso 9.000 libras. 28' L para carga.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF19-01
  • Fabricante: Turbo Ice
  • Modelo: CAR40
  • Número de serie: 890710
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 336
  • Peso libras): 9000
Detalles adicionales del producto
Máquina de hielo turbo: 20 toneladas por día
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente