Máquina de hielo turbo

Máquina de hielo turbo

Máquina de hielo turbo. Modelo IGC225SCER. S/N 925460. Generación de hielo 217 toneladas de hielo a 95 grados de condensación y 32 grados de agua en el plato. Como enfriadora de 341 toneladas de enfriamiento. 45 grados de entrada de agua y 33 grados de salida de agua. (3) Compresores Royce C120 cada uno con motor de 125 hp. Dimensiones totales: 45 pies de largo x 9 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto. Incluye freón, todos los arrancadores, desconexiones, bombas, motores y tanques.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAM002.
  • Fabricante: Turbo Ice
  • Modelo: IGC225SCER
  • Número de serie: 925460
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina de hielo turbo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente