Máquina de hielo turbo de acero inoxidable

Máquina de hielo turbo de acero inoxidable

Máquina de hielo turbo. Modelo HP1000A SC, dibujo 218-1076-1012. Acero inoxidable. Preparado para freón. Flujo mínimo: 834 gpm; Flujo máximo: 1.650 gpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 300-TGE-620
  • Fabricante: Turbo Ice
  • Modelo: HP1000A SC
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina de hielo turbo de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente