Máquina de jugo de naranja Zumex

Máquina de jugo de naranja Zumex

2007 Máquina de Jugo de Naranja Zumex. Modelo: Zumex100115VH. Producción: 14 naranjas por minuto (diámetro máximo de fruta de 3 pulgadas). Capacidad aproximada del comedero superior: 8 frutas. Especificaciones: 115V, 60 Hz, 1 fase. Las características de seguridad incluyen un interruptor de corte magnético para detener el funcionamiento de la máquina una vez que se abre la puerta principal. Esta unidad ocupa un espacio mínimo en el mostrador y es ideal para pequeños restaurantes o bares. Peso de envío: 123 libras. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (ACN44).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JJTT10
  • Fabricante: Zumex
  • Modelo: Zumex100115VH
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina de jugo de naranja Zumex
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente