Máquina de llenado volumétrica de 6 cabezales

Máquina de llenado volumétrica de 6 cabezales

Llenadora Volumétrica 6 Cabezales. 6 Válvula en línea de llenado. 24 BPM (Agua), 110 V, 30 psi. Distancia entre válvulas: 4 pulgadas. Tamaño del transportador: 3-1/4 pulgadas. Este llenador puede acomodar dos válvulas más para hacer un llenador de 8 válvulas. Dimensiones totales: 47-1/2 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 88-1/2 pulgadas de alto (XMR52a)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NGSB526.0
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina de llenado volumétrica de 6 cabezales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente