Máquina de marcado por inyección de tinta Videojet

Máquina de marcado por inyección de tinta Videojet

1996 Máquina de marcado por inyección de tinta Videojet. Modelo 37Plus. N/S E496L24006. Capacidad de velocidad de línea: Matriz de 5x7, línea única: 300 pies/min. (91 m/min.) Matriz 5x7, línea doble: 209 pies/min. (64 m/min); Matriz de 7x9, línea única: 223 pies/min. (68 m/min); Matriz de 10x16, línea única: 209 pies/min. (64 m/min). Velocidades para matrices de 5x7 y 7x9 basadas en 10 caracteres por pulgada (4 caracteres por cm); Velocidad de matriz de 10x16 basada en 5 caracteres por pulgada (2 caracteres por cm). Velocidad de impresión: 37plus: hasta 837 caracteres por segundo (línea doble) y 600 caracteres por segundo (línea única). Requisitos eléctricos: 100-240 VCA, 1,0 amperios, 50/60 Hz. Consumo de energía 30 vatios máximo. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto (ACN80).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMSG001.12
  • Fabricante: Videojet
  • Modelo: 37Plus
  • Número de serie: E496L24006
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina de marcado por inyección de tinta Videojet
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente