Máquina de sellado térmico de bolsas Fischbein

Máquina de sellado térmico de bolsas Fischbein

1993 Máquina termoselladora de bolsas Fischbein. Modelo:A560. Número de serie: 330. Motor eléctrico Baldor, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460, 208 V, 3.2-3/1.5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 61 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 51-1/2 pulgadas (ACN204).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPLS204.19
  • Fabricante: Fischbein
  • Modelo: A560
  • Número de serie: 330
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina de sellado térmico de bolsas Fischbein
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente