Máquina envasadora de tambores de empresa transportadora de equipos especializados

Máquina envasadora de tambores de empresa transportadora de equipos especializados

Empresa transportadora de equipos especializados Llenadora de tambores sanitarios. Acero inoxidable. Motor eléctrico Baldor, 208/230/460 voltios, trifásico, 60 Hz, reductor de velocidad de 1.725 rpm, 0,3 hp. El transportador tiene un motor eléctrico. Posicionador del cabezal de llenado activado neumáticamente. Los controles permiten al operador ajustar la altura de la tolva, posicionar los tambores, cronometrar el llenado, expulsar los tambores, operar el vibrador y seleccionar el volumen de llenado. Usado anteriormente para llenar tambores de 44, 55, 63 galones. Se ofrece con o sin dispositivo de control automatizado.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JME8
  • Fabricante: Specialty Equipment Conveyor Company
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Pressure Filler
  • En línea/rotativo: Inline
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.3
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208/230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Used previously to fill 44,55,63 gallon drums
Máquina envasadora de tambores de empresa transportadora de equipos especializados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente