Máquina formadora de hielo en escamas North Star, modelo M40

Máquina formadora de hielo en escamas North Star, modelo M40

Máquina para hacer hielo en escamas North Star. Modelo M40. N/S 5683A. R13, 150 psi a 300 °F, -50 °F a -7,56 psi.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGBZ001.15
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M40
  • Número de serie: 5683A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina formadora de hielo en escamas North Star, modelo M40
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente