Máquina para hacer hielo en escamas Howe Corporation - 3 toneladas

Máquina para hacer hielo en escamas Howe Corporation - 3 toneladas

1984 Máquina para hacer hielo en escamas Howe Corporation. Modelo: 31-E. Refrigerante: R-12 o 502. Capacidad nominal: 3 toneladas por día a temperaturas de agua y aire respectivas de 70 °F y 90 °F. Las especificaciones incluyen: 0,52 KWH/100 lb. hielo. Motor de accionamiento: ½ hp, 115/208-230 V, 60 Hz, monofásico. Refrigeración requerida: 51,150 BTU/Hr. Entradas: (1) 6 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho, (1) 1 pulgada de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto (ACN141-84).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AAMG197.a
  • Fabricante: Howe Corporation
  • Modelo: 31-E
  • Número de serie: 36962
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina para hacer hielo en escamas Howe Corporation - 3 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente