Máquina para hacer hielo en escamas North Star Equipment, modelo M60-64

Máquina para hacer hielo en escamas North Star Equipment, modelo M60-64

Máquina para hacer hielo en escamas North Star Equipment. Modelo M60-64. Número de serie: 35824-B. Superficie de congelación de acero al carbono: 60 pies cuadrados, aproximadamente 38,2 toneladas por día de hielo de 2 mm de espesor (1,2 toneladas de refrigeración por tonelada estadounidense de hielo). Carga total de refrigeración 45,83 toneladas a -30 °F de temperatura de evaporación. Motor General Electric, 1 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Electra Gear, relación 40, 43.625 rpm (final). Hace hielo a partir de agua dulce, agua de mar u otros líquidos. Produce más hielo por tonelada de refrigeración que cualquier otra máquina de hacer hielo utilizando un compresor de igual potencia. Produce hielo subenfriado con mejor poder de enfriamiento que cualquier otra máquina de hielo. Recoge hielo continuamente sin ciclos de descongelación. Reduce las pérdidas de refrigeración con recinto aislado de fibra de vidrio. Convierte toda el agua de reposición en hielo eliminando residuos. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería de agua de alimentación, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de medios. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. aguas residuales, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de medios, (1) 68 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 112 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto (ACN640).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AAEC841.70
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M60-64
  • Número de serie: 35824-B
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina para hacer hielo en escamas North Star Equipment, modelo M60-64
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente