Máquina remachadora doble Fitzpatrick Fitzmill

Máquina remachadora doble Fitzpatrick Fitzmill

Máquina remachadora doble Fitzpatrick Fitzmill. Modelo: 8. S/N: E-187. Dimensiones del rodillo: (2) 12-1/2 pulg. de largo x 7 pulg. de ancho. Dimensiones de los dientes: 1/2 pulg. de largo x 1/2 pulg. Motor WUS Syncrogear, 3 hp, 1800 rpm, 220/440, 8.6 /4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Syncrogear Drive, relación: 20,9, rpm fuera: 84 (final). Entrada: (1) 13-1/2 pulg. de diámetro. (alimentación del conducto). Salida: (1) 11 pulg. de diámetro. (Puerto de descarga). Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSBK072.2
  • Fabricante: Fitzpatrick
  • Modelo: 8
  • Número de serie: E-187
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina remachadora doble Fitzpatrick Fitzmill
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente