Máquina selladora en L Damark

Máquina selladora en L Damark

Sellador L Damark. Modelo SMC 1620. S/N 002200. 1/15 hp, 90 VDC, 52 rpm. Dimensiones totales 56 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 18.CS314a.1
  • Fabricante: Damark
  • Modelo: SMC-1620
  • Número de serie: 2200
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina selladora en L Damark
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente