Máquina selladora en L Damark

Máquina selladora en L Damark

Damark L-Sellador. Modelo SMC 1620. S/N 002905. 1/15 hp, 90 VCC, 52 rpm. Dimensiones totales 49,5 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CS315a.1
  • Fabricante: Damark
  • Modelo: SMC-1620
  • Número de serie: 2905
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 49.5
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 45
Detalles adicionales del producto
Máquina selladora en L Damark
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente