Máquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill - 2 HP

Máquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill - 2 HP

Máquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill. Modelo: M5. Superficies de contacto del producto de acero inoxidable. Según el fabricante, las aplicaciones típicas incluyen: trituración gruesa y picado de material seco, reducción de tamaño de material húmedo, eliminación de grumos de material aglomerado húmedo o seco, pulverización, mezcla sólido/líquido, granulación de material compactado, procesamiento de lodos y líquidos. procesar y acondicionar materiales húmedos y secos, hacer puré y emulsionar (con las cuchillas, criba, HP y RPM adecuados). El molino tiene (16) hojas de 3 pulgadas de largo x ¾ pulgadas de ancho, montadas en un cilindro de 4-1/4 pulgadas de largo x 3 pulgadas de diámetro. Motor de marcapasos, 2 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 6,3/3,15 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea impulsora: 4 pulg. Diámetro de la polea conducida: 3-1/2 pulg. Relación: 1,14:1. Revoluciones finales: 1524. Entrada: (1) 4-1/2 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho (ovalada). Salida: (1) abertura de descarga de 7-7/8 pulg. de largo x 4 pulg. de ancho. El motor y el molino están montados sobre una base de acero. Las máquinas trituradoras proporcionan granulación, pulverización y reducción de tamaño a los materiales molidos. Dimensiones totales: 3 pies. 1 pulgada de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 4 pies 4-1/2 pulgadas de alto (ACN390).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BZCH388.35
  • Fabricante: Fitzpatrick
  • Modelo: M5
  • Número de serie: 1689
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Pace Maker
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 6.3/3.15
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 52.5
  • ACN: 390
Detalles adicionales del producto
Máquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill - 2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente