- Detalles del producto
Máquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill
Máquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill. Modelo: D. Dimensiones de la hoja: 4 pulg. de largo x 1 pulg. de ancho. Motor eléctrico Crown Signature, 5 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 12,6/6,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 5-1/2 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho (tolva de alimentación). Salida: (1) 9-1/2 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho (puerto de descarga). Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: JHLC193.23
- Fabricante: Fitzpatrick
- Modelo: D
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Crown Signature Electric
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 1730
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 12.6/6.3
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 39
- Ancho (pulgadas): 27
- Altura (pulgadas): 75
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





















