Máquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill

Máquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill

Máquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill. Motor eléctrico: 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones del sinfín de tornillo: 1 pie de largo x 4 pulgadas de diámetro. Número de hojas: 32. Dimensión de la hoja: 7 pulgadas de largo x 1 ½ pulgadas de ancho. Sistema de 6 poleas para correas. Polea conductora: 5 pulg. de diámetro. Polea conducida: 4 pulg. de diámetro. Entrada: 6 pulgadas de diámetro. puerto. Salida: 6 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 3 ½ pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pRKFO221
  • Fabricante: Fitzpatrick
  • Modelo: DKAS012
  • Número de serie: 10672
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente