Máquina y dispensador de hielo Nugget enfriado por aire Scotsman Touchfree sin usar

Máquina y dispensador de hielo Nugget enfriado por aire Scotsman Touchfree sin usar

Dispensador y máquina de hielo Nugget enfriado por aire Scotsman Touchfree sin usar. Modelo: MDT5N25A-1H. La capacidad aproximada por período de 24 horas es de 523 libras. de hielo en pepitas suave y masticable, dadas las temperaturas respectivas del aire y del agua de 70°F y 50°F. 115 V, 60 Hz, monofásico. Diseñada específicamente para cumplir con los estrictos requisitos de los centros de atención médica, esta unidad presenta un diseño de palanca infrarroja "sin contacto" que dispensa hielo cuando se activa el sensor, eliminando así la necesidad de contacto físico con las superficies de la máquina y asegurando que el riesgo de contaminación cruzada se reduce considerablemente. Esta unidad se ordenó para su uso en un hospital, pero nunca se instaló y recientemente se sacó de su contenedor de envío para nuestras fotografías. Dimensiones totales: 2 pies 2-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 10-1/4 pulgadas de ancho x 3 pies 5 pulgadas de alto (ACN40).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CRCK46.9
  • Fabricante: Scotsman
  • Modelo: MDT5N25A-1H
  • Número de serie: 9020000000000
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Máquina y dispensador de hielo Nugget enfriado por aire Scotsman Touchfree sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente